ETI - IZ/16/2F/54 szigetelt villás gyűjtősín SX151968 - 002921067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Osztásmérték - 17.8 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907563671232
Sonepar cikkszám
SX151968
Gyártói cikkszám
002921067
Gyártói típuskód
IZ16/2F/54
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1000 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZ/16/2F/54 szigetelt villás gyűjtősín