ETI - IZ/16/4F/56 szigetelt villás gyűjtősín SX151976 - 002921070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 56
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723003476
Sonepar cikkszám
SX151976
Gyártói cikkszám
002921070
Gyártói típuskód
IZ16/4F/56
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
56
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
IZ/16/4F/56 szigetelt villás gyűjtősín