ETI - IZ10/1F/12 szigetelt villás gyűjtősín SX151943 - 002921143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895506263
Sonepar cikkszám
SX151943
Gyártói cikkszám
002921143
Gyártói típuskód
IZ10/1F/12
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
IZ10/1F/12 szigetelt villás gyűjtősín