ETI - IZ10/3F/12 szigetelt villás gyűjtősín SX151945 - 002921140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895505792
Sonepar cikkszám
SX151945
Gyártói cikkszám
002921140
Gyártói típuskód
IZ10/3F/12
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
IZ10/3F/12 szigetelt villás gyűjtősín