ETI - IZ10/L1NL2NL3N/12 szigetelt villás gyűjtősín SX151947 - 002921277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Osztásmérték - 17.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400077554
Sonepar cikkszám
SX151947
Gyártói cikkszám
002921277
Gyártói típuskód
IZ10/L1L2L3_L1L2L3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZ10/L1NL2NL3N/12 szigetelt villás gyűjtősín