ETI - IZ10/L1NL2NL3N/12 szigetelt villás gyűjtősín SX151949 - 002921268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895880219
Sonepar cikkszám
SX151949
Gyártói cikkszám
002921268
Gyártói típuskód
IZ10/L1NL2NL3N/12
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
17.8 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Nem
IZ10/L1NL2NL3N/12 szigetelt villás gyűjtősín