ETI - IZ10/L1NL2NL3N/54 szigetelt villás gyűjtősín SX151950 - 002921279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895880226
Sonepar cikkszám
SX151950
Gyártói cikkszám
002921279
Gyártói típuskód
IZ10/L1NL2NL3N/54
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
27
Osztásmérték:
18 mm
Modulszélesség:
54
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Méretre vágható:
Igen
IZ10/L1NL2NL3N/54 szigetelt villás gyűjtősín