ETI - IZ12/1F/54 szigetelt villás gyűjtősín SX151952 - 002921026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Osztásmérték - 17.8 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307062
Sonepar cikkszám
SX151952
Gyártói cikkszám
002921026
Gyártói típuskód
IZ12/1F/54
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1000 mm
Keresztmetszet:
12 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZ12/1F/54 szigetelt villás gyűjtősín