ETI - IZ12/3F/12 szigetelt villás gyűjtősín SX151953 - 002921020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Osztásmérték - 17.8 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307031
Sonepar cikkszám
SX151953
Gyártói cikkszám
002921020
Gyártói típuskód
IZ12/3F/12
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet:
12 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZ12/3F/12 szigetelt villás gyűjtősín