ETI - IZ16/1F/12/L szigetelt villás gyűjtősín SX151958 - 002921060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Osztásmérték - 17.8 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400042798
Sonepar cikkszám
SX151958
Gyártói cikkszám
002921060
Gyártói típuskód
IZ16/1F/12L
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZ16/1F/12/L szigetelt villás gyűjtősín