ETI - IZ16/1F/3/L szigetelt villás gyűjtősín SX151961 - 002921082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 6.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307338
Sonepar cikkszám
SX151961
Gyártói cikkszám
002921082
Gyártói típuskód
IZ16/1F/3/ETITEC
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
6.2 mm
Hosszúság:
55 mm
Modulszélesség:
3
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
IZ16/1F/3/L szigetelt villás gyűjtősín