ETI - IZ16/1F/4/L szigetelt villás gyűjtősín SX151963 - 002921083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Osztásmérték - 6.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307345
Sonepar cikkszám
SX151963
Gyártói cikkszám
002921083
Gyártói típuskód
IZ16/1F/4/ETITEC
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
6.2 mm
Hosszúság:
73 mm
Modulszélesség:
4
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
IZ16/1F/4/L szigetelt villás gyűjtősín