ETI - IZ16/3F/12/STV szigetelt villás gyűjtősín SX151971 - 002921072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307291
Sonepar cikkszám
SX151971
Gyártói cikkszám
002921072
Gyártói típuskód
IZ16/3F/12/STV
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZ16/3F/12/STV szigetelt villás gyűjtősín