ETI - IZM-16/3F 20xMPE szigetelt villás gyűjtősín SX151987 - 002921133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 20
Osztásmérték - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400171054
Sonepar cikkszám
SX151987
Gyártói cikkszám
002921133
Gyártói típuskód
IZM-16/3F 20xMPE
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
20
Osztásmérték:
15 mm
Hosszúság:
1000 mm
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZM-16/3F 20xMPE szigetelt villás gyűjtősín