ETI - IZM-16/3F 4xMPE szigetelt villás gyűjtősín SX151988 - 002921132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Osztásmérték - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907563671164
Sonepar cikkszám
SX151988
Gyártói cikkszám
002921132
Gyártói típuskód
IZM-16/3F 4xMPE
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
15 mm
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZM-16/3F 4xMPE szigetelt villás gyűjtősín