ETI - IZS10/3F/54 szigetelt fésűs gyűjtősín SX152005 - 002921103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Osztásmérték - 17.8 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307697
Sonepar cikkszám
SX152005
Gyártói cikkszám
002921103
Gyártói típuskód
IZS10/3F/54 (1m)
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1000 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZS10/3F/54 szigetelt fésűs gyűjtősín