ETI - IZS16/1F/12 szigetelt fésűs gyűjtősín SX152006 - 002921110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Osztásmérték - 17.8 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307710
Sonepar cikkszám
SX152006
Gyártói cikkszám
002921110
Gyártói típuskód
IZS16/1F/12 (0,21)
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
500 V
Szigetelt:
Igen
IZS16/1F/12 szigetelt fésűs gyűjtősín