ETI - IZS16/1F/36/V szigetelt gyűjtősín SX152008 - 002921121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907625307871
Sonepar cikkszám
SX152008
Gyártói cikkszám
002921121
Gyártói típuskód
IZS16/1F/36/V (1m)
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
1000 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Szigetelt:
Igen
IZS16/1F/36/V szigetelt gyűjtősín