ETI - K-A4-PT műanyag rajztartó SX152021 - 001343200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 340 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606700
Sonepar cikkszám
SX152021
Gyártói cikkszám
001343200
Gyártói típuskód
K-A4-PT
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
340 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
250 mm
K-A4-PT műanyag rajztartó