ETI - Kiselosztó fk 24mod 2/12 áa IP65 PEN ETI 1101063 SY005416 - 001101063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005416
Gyártói cikkszám
001101063
Gyártói típuskód
ECH-24PT
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
319 mm
Magasság:
384 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
144 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Kiselosztó fk 24mod 2/12 áa IP65 PEN ETI 1101063