ETI - Kiselosztó süllyeszett 36 mod 3/12 áa IP40 PEN ETI 1101013 SY005447 - 001101013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005447
Gyártói cikkszám
001101013
Gyártói típuskód
ECM36PT
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
283 mm
Magasság:
482 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Beépítési szélesség:
273 mm
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
106 mm
Beépítési magasság:
462 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Kiselosztó süllyeszett 36 mod 3/12 áa IP40 PEN ETI 1101013