ETI - Kiselosztó süllyeszett 8 mod 1/8 áa IP40 PEN ETI 1101010 SY005448 - 001101010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005448
Gyártói cikkszám
001101010
Gyártói típuskód
ECM8PT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
211 mm
Magasság:
232 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Beépítési szélesség:
201 mm
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
106 mm
Beépítési magasság:
212 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Kiselosztó süllyeszett 8 mod 1/8 áa IP40 PEN ETI 1101010