Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Kombi 13A B 1P+N 30mA 6kA A tip KZS-1M-UNI 1p+N A B13/0.03 SN186013 - 002176023

ETI
MásolásMásolás
ETI - Kombi 13A B 1P+N 30mA 6kA A tip KZS-1M-UNI 1p+N A B13/0.03 SN186013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186013

Gyártói cikkszám

002176023

Gyártói típuskód

KZS-1M-UNI 1p+N A B13/0.03

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-40 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Névleges feszültség:

240 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kombi 13A B 1P+N 30mA 6kA A tip KZS-1M-UNI 1p+N A B13/0.03