Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Kombi 25A C 3P+N 30mA 10kA A tip. ETI KZS4M 2174926 SN153110 - 002174926

ETI
MásolásMásolás
ETI - Kombi 25A C 3P+N 30mA 10kA A tip. ETI KZS4M 2174926 SN153110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153110

Gyártói cikkszám

002174926

Gyártói típuskód

KZS-4M 3p+N A C25/0.03

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Kombi 25A C 3P+N 30mA 10kA A tip. ETI KZS4M 2174926