ETI - Kombi 32A C 3P+N 30mA 6kA AC tip. ETI KZS4M 2174027 SN157044 - 002174027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157044
Gyártói cikkszám
002174027
Gyártói típuskód
KZS-4M 3p+N AC C32/0.03
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Modulszélesség:
4
Frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Energiabehatárolási osztály:
3