Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ETI - Kombi 6A B 2P 30mA 6kA A tip ETI KZS1M 1mod SN144133 - 002175203

ETI
MásolásMásolás
ETI - Kombi 6A B 2P 30mA 6kA A tip ETI KZS1M 1mod SN144133

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144133

Gyártói cikkszám

002175203

Gyártói típuskód

KZS-1M 1p+N A B13/0.03 6kA

Kombi 6A B 2P 30mA 6kA A tip ETI KZS1M 1mod