ETI - KVL-00 1p M8-M8 szakaszolókapcsoló SX152029 - 001690890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895840824
Sonepar cikkszám
SX152029
Gyártói cikkszám
001690890
Gyártói típuskód
KVL-00 1p M8-M8
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
KVL-00 1p M8-M8 szakaszolókapcsoló