ETI - KVL-00 2p M8-M8 szakaszolókapcsoló SN193668 - 001690895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 2
Biztosító betétekhez használható - NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
445 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193668
Gyártói cikkszám
001690895
Gyártói típuskód
KVL-00 2p M8-M8
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
2
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
KVL-00 2p M8-M8 szakaszolókapcsoló