ETI - KVL-00 Telecom 1p M12 szakaszolókapcsoló SX152035 - 001690905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 750 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895915560
Sonepar cikkszám
SX152035
Gyártói cikkszám
001690905
Gyártói típuskód
KVL00 Telecom 1p M12
Névleges tartós áram (Iu):
750 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
250 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Működtető elem helyzete:
egyéb
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
25 kA
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem