ETI - KVL-1 1p M10-M10 szakaszolókapcsoló SX152037 - 001690891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - NH1
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895822936
Sonepar cikkszám
SX152037
Gyártói cikkszám
001690891
Gyártói típuskód
KVL-1 1p M10-M10
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
NH1
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
KVL-1 1p M10-M10 szakaszolókapcsoló