ETI - KVL-3 2p M10-M10 szakaszolókapcsoló SX152045 - 001690897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 2
Biztosító betétekhez használható - NH3
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895822974
Sonepar cikkszám
SX152045
Gyártói cikkszám
001690897
Gyártói típuskód
KVL-3 2p M10-M10
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
2
Biztosító betétekhez használható:
NH3
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
KVL-3 2p M10-M10 szakaszolókapcsoló