ETI - KVL-B-000 3p F50 Top szakaszolókapcsoló SX152059 - 001690916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895908067
Sonepar cikkszám
SX152059
Gyártói cikkszám
001690916
Gyártói típuskód
KVL-B-000 3p F50 Top
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kábelbevezetés:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
egyéb
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
KVL-B-000 3p F50 Top szakaszolókapcsoló