ETI - KVL-B/CF-00 1p M8-M8 szakaszolókapcsoló SX152049 - 001690931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895840848
Sonepar cikkszám
SX152049
Gyártói cikkszám
001690931
Gyártói típuskód
KVL-B/CF-00 1p M8-M8
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
KVL-B/CF-00 1p M8-M8 szakaszolókapcsoló