ETI - KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM szakaszolókapcsoló SX152051 - 001690922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895823070
Sonepar cikkszám
SX152051
Gyártói cikkszám
001690922
Gyártói típuskód
KVL-B/FT-1 3p M10-M10
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM szakaszolókapcsoló