ETI - KZS-1MS 1p+N A B10A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító, fezültségfüggetlen SX152088 - 002176203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400143358
Sonepar cikkszám
SX152088
Gyártói cikkszám
002176203
Gyártói típuskód
KZS-1MS 1p+N A B10/0.03
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Frekvencia:
50/60 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-6 mm2
Névleges feszültség:
230 V