Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - KZS-2M 2p A C15A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152199 - 002172524

ETI
MásolásMásolás
ETI - KZS-2M 2p A C15A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 15 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895625421

Sonepar cikkszám

SX152199

Gyártói cikkszám

002172524

Gyártói típuskód

KZS-2M2p A C15/0.03

Névleges áram:

15 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

3

KZS-2M 2p A C15A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító