ETI - KZS-2M 2p EDI A B10A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító LED-es állapotjelzővel SX152204 - 002172402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895724421
Sonepar cikkszám
SX152204
Gyártói cikkszám
002172402
Gyártói típuskód
KZS-2M2p EDI A B10/0.03
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Beépítési mélység:
69 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3