Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - KZS-2M A B10A 100mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152113 - 002173702

ETI
MásolásMásolás
ETI - KZS-2M A B10A 100mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895792673

Sonepar cikkszám

SX152113

Gyártói cikkszám

002173702

Gyártói típuskód

KZS-2M A B10/0.1

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.1 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Energiabehatárolási osztály:

3

KZS-2M A B10A 100mA áram-védőkapcsolós kismegszakító