Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - KZS-4M 3p A B13A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152238 - 002174703

ETI
MásolásMásolás
ETI - KZS-4M 3p A B13A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 13 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895548270

Sonepar cikkszám

SX152238

Gyártói cikkszám

002174703

Gyártói típuskód

KZS-4M 3p A B13/0.03

Névleges áram:

13 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

400 V

KZS-4M 3p A B13A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító