ETI - KZS-4M 3p A C10A30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152262 - 002174722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Kioldási karakterisztika - C
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895548393
Sonepar cikkszám
SX152262
Gyártói cikkszám
002174722
Gyártói típuskód
KZS-4M 3p A C10/0.03
Névleges áram:
10 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Frekvencia:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
415 V
KZS-4M 3p A C10A30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító