Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - KZS-4M 3p A C13A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152266 - 002174723

ETI
MásolásMásolás
ETI - KZS-4M 3p A C13A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 13 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895548416

Sonepar cikkszám

SX152266

Gyártói cikkszám

002174723

Gyártói típuskód

KZS-4M 3p A C13/0.03

Névleges áram:

13 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Frekvencia:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

415 V

KZS-4M 3p A C13A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító