Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - KZS-4M 3p AC B6A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152294 - 002174801

ETI
MásolásMásolás
ETI - KZS-4M 3p AC B6A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895574972

Sonepar cikkszám

SX152294

Gyártói cikkszám

002174801

Gyártói típuskód

KZS-4M 3p AC B6/0.03

Névleges áram:

6 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Frekvencia:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

415 V

KZS-4M 3p AC B6A 30mA áram-védőkapcsolós kismegszakító