Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - KZS-4M 3p+N A B20A 500mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152317 - 002174605

ETI
MásolásMásolás
ETI - KZS-4M 3p+N A B20A 500mA áram-védőkapcsolós kismegszakító SX152317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895795995

Sonepar cikkszám

SX152317

Gyártói cikkszám

002174605

Gyártói típuskód

KZS-4M 3p+N A B20/0.5

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.5 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Modulszélesség:

4

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Energiabehatárolási osztály:

3

KZS-4M 3p+N A B20A 500mA áram-védőkapcsolós kismegszakító