ETI - KZS-AFDD 3M 2p A B15A 30mA áram-védokapcsolós kismegszakító ívzárlat érzékeléssel SX152371 - 002173819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 15 A
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895869122
Sonepar cikkszám
SX152371
Gyártói cikkszám
002173819
Gyártói típuskód
KZS-AFDD 3M2p A B15/0.03
Névleges áram:
15 A
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Modulszélesség:
3
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Beépítési mélység:
69 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3