ETI - L2-2/1500V/9/KM2G-F/HA/PV 2 méretű 1500V DC 2p függőleges foglalat SX152386 - 004122040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895601500
Sonepar cikkszám
SX152386
Gyártói cikkszám
004122040
Gyártói típuskód
L2-2/1500V/9/KM2G-F/HA/PV
Méret:
egyéb
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
L2-2/1500V/9/KM2G-F/HA/PV 2 méretű 1500V DC 2p függőleges foglalat