ETI - L3-2/1500V/3A/HA/PV 3 méretű 1500V DC 2p függőleges foglalat SX152387 - 004122041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895601517
Sonepar cikkszám
SX152387
Gyártói cikkszám
004122041
Gyártói típuskód
L3-2/1500V/3A/HA/PV
Méret:
egyéb
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
L3-2/1500V/3A/HA/PV 3 méretű 1500V DC 2p függőleges foglalat