ETI - L3-2/1500V/9/KM2G-F/HA/PV 3 méretű 1500V DC 2p függőleges foglalat SX152388 - 004122042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895601524
Sonepar cikkszám
SX152388
Gyártói cikkszám
004122042
Gyártói típuskód
L3-2/1500V/9/KM2G-F/HA/PV
Méret:
egyéb
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
L3-2/1500V/9/KM2G-F/HA/PV 3 méretű 1500V DC 2p függőleges foglalat