ETI - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 201x128x120mm, szürke(RAL7035), IP65 SN130245 - 001101060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130245
Gyártói cikkszám
001101060
Gyártói típuskód
ECH-4G
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
128 mm
Magasság:
201 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 201x128x120mm, szürke(RAL7035), IP65