ETI - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SY001603 - 001101040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001603
Gyártói cikkszám
001101040
Gyártói típuskód
ECT 3x18PT
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
396 mm
Magasság:
526 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
112 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40