ETI - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), fehér ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40 SN170408 - 001101084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170408
Gyártói cikkszám
001101084
Gyártói típuskód
ECM 2x18PO
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
392 mm
Magasság:
357 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Beépítési szélesség:
382 mm
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
106 mm
Beépítési magasság:
336 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), fehér ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, IP40